Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschleifmaschine OPTIgrind GT 30, 3111030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579943
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3111030
EAN/GTIN:
     4030635041174
Suchbegriffe:
Flachschleifmaschine
flachschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3111030, Für das Feinschleifen (Finishen) von Metalloberflächen. Genauigkeit und hohe Schleifqualität mit digitaler Positionsanzeige DPA 31, Elektromagnetische Spannplatte zum Fixieren des Werkstücks mit automatischer Entmagnetisierungsfunktion. Hochwertige Spindel mit Präzisionskegelrollenlagern. Gehärtete und geschliffene Tischführungsbahnen. Turcite-B beschichtete Gegenführungen für hohe Verschleißfestigkeit und geringe Reibung. Schleifspindel mit hochwertigen Präzisionslagern. Schleifscheibe ist mit einer Abziehvorrichtung direkt an der Maschine nachschärfbar. Digitale Positionsanzeige. Maschinenunterbau aus stabilen verwindungssteifen Guss für maximale Steifigkeit und Stabilität. Führungsbahnen der Längs-, Quer- und Senkrechtbewegungen sind spielfrei und selbstzentrierend als V- und Flachbahn ausgeführt. Präzisions Kugelumlaufspindeln. Führungsbahnen und Transportspindel mit Zentralschmierung. Alle Flachführungen sind fein geschabt und garantieren so eine höchste Präzision allermanuellen Bewegungen. Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Groß dimensionierte entkoppelte Handräder in allen drei Achsen. Hydraulikleitungen nach DIN EN 853. Schleifgenauigkeit: 0,005 mm. Korund-Schleifscheibe Korn 46 für alle gängigen Stähle. Bedienpanel schwenkbar, das erleichtert das Arbeiten erheblich. Zweikanalige Sicherheitselektronik. Schleiftisch-Spritzschutz. Kühlmitteltank Fassungsvermögen 100 Liter. Digital gesteuerter automatischer Vertikalvorschub mit Servomotor. Aufwendiges Hydrauliksystem mit Wärmetauscher gewährleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung. EMV-Filterklasse. Mit IE3-Motor - verbraucht erheblich weniger Energie und dadurch deutliche Kosteneinsparungen. Lieferumfang: Digitale Positionsanzeige. Kühlmitteleinrichtung. Auswuchtdorn. Schleifscheibe Korn 46. Diamantstift. Bedienwerkzeug. Manuelle Ölpumpe. LED-Lampe. Elektromagnet-Spannplatte. Entmagnetisierfunktion., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000000 GRAMM
Ausrichtfüße:
?
Parallelabrichtvorrichtung:
?
Spindel Rundlaufgenauigkeit:
0.005 mm
Kühlmitteleinrichtung:
125 W
Schleifscheibe Bohrung:
127 mm
Spindeldrehzahl:
1450 min¯¹
Höhe (Produkt) ca.:
2100 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
2200 mm
Schleifscheibe Umfangsgeschwindigkeit:
27 m/s
Flächenschleiftisch Spannfläche Länge:
300 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3000 kg
Länge (Produkt) ca.:
3200 mm
Z-Achse Verfahrweg:
340 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
350 mm
Leistung Antriebsmotor:
4 kW
Schleifscheibe Breite:
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Flächenschleiftisch Werkstück Höhe:
405 mm
X-Achse Vorschubgeschwindigkeit:
5 25 m/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Gesamtanschlusswert:
6,5 kW
Flächenschleiftisch Spannfläche Breite:
600 mm
X-Achse Verfahrweg:
765 mm
Entmagnetisiereinrichtung:
Automatisch
Spannplatte:
Elektromagnet
Arbeitsleuchte:
LED-Lampe
Spritzschutz:
Tisch-Umhausung
Weitere Suchbegriffe: FLACHSCHLEIFMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27.546,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.