Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 40C, 3091079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579934
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091079
EAN/GTIN:
     4030635042690
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
optimum kombischleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3091079, Ein leistungsstarker Industrieschleifer mit Vielzweckbürste und Schleifscheibe, 10 Jahre OPTIMUM-Garantie. Geeignet für den intensiven Einsatz in der Industrie. Schwere Industrieschleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen. Geeignet auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheiben. Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf. Gehäuse aus Gusseisen. Funkenschutz. Stabile, verschiebbare Werkstückauflage. Schleifscheiben nichtim Standardlieferumfang enthalten., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
144000 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Drehzahl:
1400 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
144 kg
Bürste Bohrung:
25 mm
Bürste Breite:
35 mm
Bürste Durchmesser:
350 mm
Leistung Antriebsmotor:
4,4 kW
Schleifscheibe Bohrung:
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Schleifscheibe Außendurchmesser:
400 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schleifscheibe Breite:
50 mm
Höhe (Produkt) ca.:
580 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
660 mm
Absaugstutzen Nennweite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: kombischleifmaschine, BÜRSTENSCHLEIFER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.687,20*
€ 3.782,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.741,47*
€ 3.837,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.442,99*
€ 4.540,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.837,41*
€ 4.566,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.816,34*
€ 4.541,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.759,55*
€ 4.473,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.741,47*
€ 4.452,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.