Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- / Trockensauger FEIN Dustex 25 L, 92035223000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1471024
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92035223000
EAN/GTIN:
     4014586891866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

92035223000, Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz. Produktstärken: Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.Große, um 360 ° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Pbeengten Platzverhältnissen.Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Sa.Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.Praktische Ablagefläche mit Rand.Zulassung für Staubklasse L. Lieferumfang: 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung1 Vliesfiltersack1 Flachfaltenfilter Zellulose Wichtigste Daten: Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.Geringe Lautstärke von 67 dB (A).7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11445 GRAMM
TariffNo:
85081900
GrossWeight:
11.445 kg
CountryOfOrigin:
RO
Max. Aufnahmeleistung:
1380 W
Luftmenge:
4 320 l/min
Max. Unterdruck:
253 hPa
Behältervolumen:
22 l
Kabel mit Stecker:
7,5 m
Gewicht nach EPTA:
8.0 kg
Top-Features:
Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar | Geringe Lautstärke von 67 dB (A). | 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen
FEIN Vorteile:
Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstel | Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung | Praktische Ablagefläche mit Rand. | Zulassung für Staubklasse L.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 250,30*
€ 310,56*
Frei Haus
ab € 251,39*
€ 313,66*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 253,47*
€ 313,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,51*
€ 313,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 324,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.