Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer 150 mm Klettaufnahme Max. Drehzahl 10000 U/min Max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Exzenterschleifer 150 mm Klettaufnahme Max. Drehzahl 10000 U/min Max.
Artikel-Nr.:
     260W-1437952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3290
EAN/GTIN:
     4048769012779
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3290, Druckluft-Exzenterschleifer 150 mm Klettaufnahme Max. Drehzahl 10000 U/min Max. Arbeitsdruck 6,2 bar Druckluftanschluss 6,3mm (1/4'')
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1808 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.