Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

490393, Peli Schutzkoffer Case 1637Air mit Schaumstoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1235472
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     490393
EAN/GTIN:
     0019428177744
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

490393, Schutzkoffer Case 1637Air mit Schaumstoff schwarz Das Peli Protector Case™ ist wasserdicht, bruchsicher und staubdicht. Der Schutzkoffer verfügt über eine O-Ring Dichtung, ein automatisches Druckausgleichsventil, zwei kugelgelagerte Rollen und einen Teleskopgriff. Der Koffer wird mit Pick N Pluck™- Schaumstoff ausgeliefert, der eine Anpassung speziell an Ihre Bedürfnisse ermöglicht., Fabrikat: Peli
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8800 GRAMM
Abmessung:
Außen L | Innen L
Gewicht:
8.8
Innenbreite:
446
Volumen:
89
Außenbreite:
525
Außenhöhe:
378
Innenhöhe:
337
Innenlänge:
595
Außenlänge:
676
Anzahl der Griffe:
3
Herstellerartikelnummer:
016370-0001-110E
abschließbar möglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SCHUTZKOFFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,88*
€ 629,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.