| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208446 Herst.-Nr.: 22300 EAN/GTIN: 4006274223004 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22300 Proxxon, VDE Schraubendreher Schlitz 2,5 x 0,4 x 75 FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard: für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfteSicherheit. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen FLEX-DOT für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Klingenbreite: 2,5 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | Breite: | 25 mm | Höhe: | 25 mm | Länge: | 150 mm | Gewicht: | 0,024 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,90* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,93* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 7,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,10* | € 7,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|