| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208023 Herst.-Nr.: 28602 EAN/GTIN: 4006274286023 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28602 Proxxon, Feinmechanikerschraubstock FMS 75 Der Feinmechanikerschraubstock FMS 75 von PROXXON besitzt einen starken Hebelsaugfuß zum blitzschnellen Einsatz auf jeder glatten Fläche. Durch klemmbares Kugelgelenk nach allen Seiten (auch nachunten) dreh- und schwenkbar. Der Schraubstock verfügt über 75 mm Backen mit Schutzüberzug für besonders empfindliche Werkstücke. Spannweite 70 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1966 GRAMM | Breite: | 175 mm | Höhe: | 100 mm | Länge: | 210 mm | Gewicht: | 1,966 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,12* | € 39,15* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,93* | € 39,30* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 32,19* | € 41,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,56* | € 47,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,87* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|