Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23280 Proxxon, Proxxon Steckschlüsselsatz mit Knüppelratsche, 1/4 Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1205231
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23280
EAN/GTIN:
     4006274232808
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23280 Proxxon, Steckschlüsselsatz mit Knüppelratsche, 1/4 Zoll Der PROXXON Feinmechaniker-Satz mit Knüppelratsche, 1/4 , kommt in einem kompakten Kunststoffkoffer mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Steckschlüsseleinsätze von 4 -13 mm. Tiefbetteinsätze 6 - 10 mm (für weit überstehende Gewindebolzen). Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb fürSchlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. AußenTXeinsätze Gr. E 4 - E 10. Kreuzgelenk. 2 Verlängerungen. Schraubergriff mit Vierkant. Dazu 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist auf dem Deckel dauerhaft fixiert. 1/4 asymmetrische Knüppelratsche mit Umschalt- und Entriegelungsmechanismus und 1/4 -Schraubendrehergriff mit Vierkant, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1907 GRAMM
Breite:
185 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
340 mm
Gewicht:
1,907 Kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 47,16*
€ 60,97*
Lager 260
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 61,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 67,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,73*
€ 67,38*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 67,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,95*
€ 71,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,38*
€ 68,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,06*
€ 56,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 47,06* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.