Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214911030, Windeisen verst. Gr.4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175120
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784966672
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214911030, Verstellbares Windeisen , DIN 1814 , Backen gehärtet und brüniert, Stahlgriffe verzinkt, ein Griffabschraubar , Gehäuse aus Stahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
4
metrisch:
M927
Whitworth-Rohr:
G 1/83/4
Whitworth:
BSW 3/81
Spannweite 4-kant:
5,516 mm
Länge:
480 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966672
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, Werkzeughalter, WINDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,14*
€ 46,95*
Lager 260
11
€ 4,95*
ab € 35,88*
€ 47,11*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 62,50*
€ 5,95*
ab € 48,56*
€ 62,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.