Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214911025, Windeisen verst. Gr.3 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175119
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966665
EAN/GTIN:
     4317784966665
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 3
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214911025, Verstellbares Windeisen , DIN 1814 , Backen gehärtet und brüniert, Stahlgriffe verzinkt, ein Griffabschraubar , Gehäuse aus Stahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
3
metrisch:
M520
Whitworth-Rohr:
G 1/81/2
Whitworth:
BSW 7/323/4
Spannweite 4-kant:
4,912 mm
Länge:
375 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966665
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, Werkzeughalter, WINDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,96*
€ 35,76*
Lager 260
17
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 36,18*
€ 5,95*
ab € 38,70*
€ 51,13*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 52,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.