| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1168984 Herst.-Nr.: 22650 EAN/GTIN: 4006274226500 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22650 Proxxon, Proxxon L-Griff-Schraubendrehersatz HX mit Halter 8 - teilig Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendrehersatz, HEX von PROXXON die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Bei Schraubeinsatz der kurzen Klinge dient der längere Schenkel als Hebel für extremes Drehmoment. Set kommt inklusive vielseitigem Halter für die Werkstatt. Mit deutlichen Größenangaben am Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung der L-Griff-Schraubendreher . 8 L-Griff-HEX-Schraubendreher (HX 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10), Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1408 GRAMM | Breite: | 165 mm | Höhe: | 70 mm | Länge: | 325 mm | Gewicht: | 1,408 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, innensechskant-schraubendreher-satz proxxon, L-GRIFF-SCHRAUBENDREHERSATZ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,21* | € 48,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,47* | € 48,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,14* | € 48,62* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 41,07* | € 53,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,36* | € 56,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 37,14* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|