| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148774 Herst.-Nr.: 488990 EAN/GTIN: 4030884889909 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488990, Inspektionsleuchte UV HUV 1.180 LED mit Tageslicht/LED mit UV - Licht anthrazit Inspektionslampe mit zwei LED, rotierbarem Kopf und Hemd-Clip. Die beiden LED´s werden über 2 Schalter getrennt voneinander angesteuert. Am Ende der Lampe befindet sich ein starker Magnet. Über denschwarzen Schalter wird die CRI 95 LED mit farbechten Licht angeschaltet. Das künstlich erzeugte warme Tageslicht eignet sich besonders gut, um eine Farbe möglichst realistisch zu sehen. Herkömmliche Lampen besitzen eine meist eine LED mit kaltem, bläulichen Licht, durch das der Farbeindruck verändert wird. Über den blauen Schalter wird die UV-LED angeschaltet. Das Schwarzlicht mit 395 nm eignet sich besonders gut zum Auffinden von Kratzern, Schmutzpartikeln oder Öllecks., Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 82 GRAMM | Anzahl der Leuchtmittel: | 2 | Herstellerartikelnummer: | HUV 1.180 | Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEE: | 0.082 | Gehäusefarbe: | anthrazit | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Lichtfarbe: | Tageslicht | Lichtstrom: | 70 | Farbe des Glaskörpers: | transparent | Explosionsschutz Kennzeichnung: | Kein Ex-Schutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,37* | € 31,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,54* | € 31,59* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,53* | € 34,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 36,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,97* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|