| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1113101 Herst.-Nr.: 193280879XX EAN/GTIN: 4036351282181 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193280879XX, Der Fuß höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse verfügt über eine Tragfähigkeit von 800kg. Jeder Fuß ist durch Verdrehen der Zwischenplatte 20 mm höhenverstellbar (Feinjustierung) und ist mit einer verstärkten Spindel ausgestattet., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | Gewicht (Netto) ca.: | 14,7 kg | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 90 mm | Länge (Produkt) ca.: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse, AUFPREIS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,37* | € 142,54* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,79* | € 142,56* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,09* | € 212,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|