| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031409 Herst.-Nr.: 05074822010 EAN/GTIN: 4013288188212 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05074822010, voreingestellter Drehmoment- schraubendreher 7451 ESD - Nach Kundenwunsch fest voreingestellter, einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ? 10^9 Ohm
- Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Für Bits mit 1/4 -Außensechskantantrieb
- Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4 -Außensechskantantrieb
Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137003001). Danach miteinem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4 -Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 137 GRAMM | Gesamtlänge: | 133 mm | Klingenlänge: | 65 mm | Innensechskant: | 6.35 mm | Länge: | 89 mm | Max. Drehmoment: | 1 Nm | Schneidenbreite: | - mm | Schneidenstärke: | - mm | Größe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, wera esd-schlitz-schraubendreher, esd schlitz-schraubendreher, VOREINGESTELLTER, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,81* | € 75,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,95* | € 78,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 81,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,53* | € 86,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,09* | € 92,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|