Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900019/47-50, Basic-Socks ESD, Arbeitssocke, Größe 47-50, Farbe Schwarz 86% Baum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-909194
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-47-50
EAN/GTIN:
     4030839217177
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

900019/47-50, Basic-Socks ESD, Arbeitssocke, Größe 47-50, Farbe Schwarz 86% Baumwolle, 12% Polyester, 1% Elasthan 1% Metallfaser (Bekinox®), ESD-Ausstattung, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, elten sicherheitsschuh schwarz, antistatisches fußbett, fußbett elten, ARBEITSSOCKE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Berufssocke, Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel, Funktionssocke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,50*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,27*
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,37*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.