Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2326/25, 2326025, Bundhose Größe 25, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900461
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2326025-25
EAN/GTIN:
     4030913873251
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2326/25, 2326025, Bundhose Größe 25, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,55*
€ 22,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,46*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 22,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 22,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,45*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2326024
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2326026
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2326027
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2326028
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2326029
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2326030
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2326038
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2326040
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2326042
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2326044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2326046
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2326048
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2326050
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2326052
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2326054
ab € 15,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.