Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2321/98, 2321098, Bundhose Größe 98, Farbe zink/schiefer/rot Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900320
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2321098-98
EAN/GTIN:
     4030913067360
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2321/98, 2321098, Bundhose Größe 98, Farbe zink/schiefer/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 22,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,47*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,41*
€ 22,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,43*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2321024
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2321025
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2321026
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2321027
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2321028
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2321029
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2321030
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2321038
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321040
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2321042
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2321044
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2321046
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2321048
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2321050
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2321052
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.