Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2126/48, 2126048, Bundhose Größe 48, Farbe braun/schwarz Materialgewicht g/m² 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899313
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2126048-48
EAN/GTIN:
     4030913052694
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2126/48, 2126048, Bundhose Größe 48, Farbe braun/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 26,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 26,92*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 27,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 27,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,73*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2126024
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2126025
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2126026
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2126027
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2126028
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2126029
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2126042
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2126044
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2126046
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2126050
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2126052
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2126054
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2126056
ab € 20,49*
Ähnlich
Planam
2126058
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2126060
ab € 20,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.