Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1204/46, 1204046, Bundjacke Größe 46, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897424
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1204046-46
EAN/GTIN:
     4030913025421
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1204/46, 1204046, Bundjacke Größe 46, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,32*
€ 33,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 34,13*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,50*
€ 34,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,64*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
1203024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
1204024
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
1204025
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
1204026
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
1204027
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1204028
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
1204029
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
1204042
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1204044
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
1204048
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
1204050
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
1204052
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
1204054
ab € 24,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.