| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-760892 Herst.-Nr.: 95505-154-44 EAN/GTIN: 4026257466341 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1287R044, Latzhose »PROBAN«, 525 g/m² Eigenschaften: , Proban® Soft mit weichem Griff , Atmungsaktiv , Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen , Sehr hohe Farbechtheit , Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) , Schutz gegen Hitze und Flammen Ausführung: , Träger mit Stretcheinsatz , Latztasche verschließbar , Zwei senkrechte Eingrifftaschen , Gesäß- und Zollstocktasche verschließbar , Schlitz mit verdeckter Knopfleiste , Bund weitenverstellbarMaterial: 100 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Klasse 2 A1, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißerlatzhose blau, schweißer latzhose, schweißerlatzhose rofa, »PROBAN®, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,31* | € 88,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,89* | € 88,86* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,84* | € 99,13* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,49* | € 107,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|