Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
3702/8, 3702, Handschuhe PU Gr.8 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN38
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-725272
Hersteller:
ASATEX
Herst.-Nr.:
3702/8-8
EAN/GTIN:
4029201140748
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3702/8, 3702, Handschuhe PU Gr.8 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN388 Kat. II, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Länge mm:
240
Handschuhgröße:
8
Material:
Feinstrick mit Polyurethan
Farbe:
schwarz
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe asatex
,
Nitrilhandschuhe
,
HANDSCHUHE
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
756
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5145*
Lager 260
5 Tage
348
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,54*
Lager 1498
1 Tag
756
12
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,5824*
Lager 1955
5 Tage
756
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,60*
Lager 1736
3 Tage
756
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 6,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Blackstar NPU Gr.8 (L) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT
PROMAT
4000371605
ab € 0,46*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 gelb I PSA I Baumwolle m.Latex ASATEX
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 naturweiß PSA I ASATEX
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
Handschuhe Gr.7 gelb/schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.Naturlatex ASATEX
ASATEX
3750/7
ab € 0,75*
Ähnlich
Handschuhe Gr.8 weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,3915*
Ähnlich
Handschuhe Gr.9 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3702/9
ab € 0,37*
Ähnlich
Handschuhe Gr.9 weiß EN 388 PSA II Nyl.m.PU ASATEX
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen