Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32233279, Winterjacke Match AirtechGr. XL, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260S-605676
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100366-540-XL
EAN/GTIN:
     7322301585615
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32233279, Match Airtech® Winterjacke 100366 FRISTADS KANSAS Airtech® ist eine Produktlinie haltbarer Jacken,die den Träger den ganzen Tag trocken und warm halten, auch wenn Wind und Regen die Arbeit erschweren. Die Jacken sind farblich so konzipiert, dass sie zum Icon-Sortiment passen. Die Airtech®-Membrane ist wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv. Ein Mensch gibt täglich etwa 3.000g Körperfeuchtigkeit ab. Airtech® kann täglich bis zu 4.000g Körperfeuchtigkeit ableiten und hält so die Haut während der Arbeit angenehm trocken. So sorgt Airtech® für das richtige Körperklima. Lieferbare Farben:Material: Airtech®, 100 % Polyamid, Steppfutter, beanspruchte Partien sind mit Nylon verstärkt, 400 g/m² - Verlängerte Rückenpartie - Verstellbare Armabschlüsse - Ventilationsöffnungen unter den Armen - 2 Brusttaschen - 2 Vordertaschen - Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3 Andere Größen auf Anfrage Lieferbare Farben: rot, dunkelblau, schwarz, Fabrikat: Kwintet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
Farbe:
dunkelblau
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.