| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-605346 Herst.-Nr.: 260368-124-48/50 EAN/GTIN: 4046181710624 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1302R050, Fleecejacke 368 Material: Gewebe 260, 36 % Polyester flammhemmend, 33 % Modacryl, 27 % Baumwolle, 4 % Carbon, 350g/m². - Stehkragen - Vordere Mitte mit Leiste, mit Reissverschluss und Druckknöpfen,verdeckt verschliessbar - 2 Leistentaschen mit Reißverschluss, verschliessbar - 2 Innentaschen, auf Höhe - 2 Seitentaschen - Riegel mit Druckknopf an Ärmel - Halsloch, zum fixieren in Parka Gewebe, Fabrikat: Rofa Weitere Informationen: | | Größe: | 48/50 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke schwarz rofa, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke rofa, nine, FLEECEJACKE, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,33* | € 123,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,59* | € 125,95* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,17* | € 126,57* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,56* | € 128,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,83* | € 143,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|