Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30035009, Handsch.Fitter,PU/Nylon, GR. 9, grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-600698
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3701-XXL
EAN/GTIN:
     4029201131159
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

30035009, Strickhandschuh Fitter, PU/Nylon, grau - Feinstrick-Polyurethan - Innenhandbeschichtung aus Polyurethan - Passform wie eine zweite Haut - Sicherer Griff, gutes Tastempfinden - Flüssigkeitsabweisend- Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung. Kategorie: II, EN 388 (3.1.3.1.), EN 420., Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutz, HANDSCHUHE,, 4271824053, 4317784794039, 650122, 3701/9, 4029201131159, 3701, 1116881
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2700
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5245*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,65*
Lager 260
180
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,67*
1 Tag
2700
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,6724*
5 Tage
2700
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371274
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371275
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371273
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000371272
ab € 0,97*
Ähnlich
ASATEX
3701/10
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/8
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.