Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3002K007, Handschuh Sahara 100, Gr. 7, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-599650
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010007141E-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3002K007, Montagehandschuhe Sahara 100 Kategorie: II, EN 388 (3.1.1.1.). - Material: Nitril mit Baumwolltrikot - Stärke: 0,75-0,85 mm, Länge: ca. 235-265 mm - Gutes Tastgefühl - Atmungsaktiv - Lackindifferent nach KCL-Hausnorm - Bis 30 °C waschbar - Mittlere Kälteflexibilität -20 °C - Gute Temperaturbeständigkeit bis max. 130 °C Einsatzbereiche: Arbeiten mit nassen und öligen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198710073, 1480330, 100/7, Sahara 100, 010007141E, 420190
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
234
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,14*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,30*
1 Tag
290
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 4,35*
1 Tag
546
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 4,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,19*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-10
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,12*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.