| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598377 Herst.-Nr.: 87516-194-52 EAN/GTIN: 4026257662088 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1255R052, Latzhose Trend 87516 Material: Gewebe 87 (Antistatik), Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % antistatische Komponente, FC-ausgerüstet, ca. 330 g/m². Schweißerschutz EN 470-1 EN 531 Hitzeexponierte Industriearbeiter (ausgeschlossen Feuerwehr), inkl. der Prüfnormen EN 366/EN 367/EN 532/ISO 15025 Hitze- und Flammschutz EN 533 Index3 Antistatische Ableitfähigkeit EN 1149-3 Lichtbogenschutz bis EN 61482-1-2 CENELEC Klasse I (4 kA/500 ms.) Chemikalienschutz EN 13034 Typ 6 Lieferbare Farben:- Taschen und Patten farblich abgesetzt - Große Latztasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen- 2 seitlich, senkrechte Eingrifftaschen - Schlitz und seitlicher Verschluss mit Knöpfen - 2 Gesäßtaschen mit Patten und verdeckten Druckknöpfen - 1 Zollstocktasche und Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Stoffträger mit Gummizwischenstück - Alle Taschen verriegelt, Fabrikat: Rofa Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose kornblau gr.52, schweißer latzhose, schweisserlatzhose grösse 52, Kontraktorenkleidung, LATZHOSE |
| | |
| |