Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19890-230/62, 19890-230, Jacke 890, Größe 62 Farbe 230-grau Gewebe 19, Satin, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 890, Größe 62, Farbe 230-grau
Rofa Jacke 890, Größe 62, Farbe 230-grau
Rofa Jacke 890, Größe 62, Farbe 230-grau
Artikel-Nr.:
     260S-425349
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     19890-230-62
EAN/GTIN:
     4026257541482
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19890-230/62, 19890-230, Jacke 890, Größe 62 Farbe 230-grau Gewebe 19, Satin, 100% Polyester, ca. 265 g/qm, FC EN 13034 Typ 6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 62, JACKE, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,83*
€ 48,85*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,21*
€ 48,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.