| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-425023 Herst.-Nr.: 14454-204-60/62 EAN/GTIN: 4026257524638 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14454-204/60/62, 14454-204, Allroundjacke 454, Größe 60/62 Farbe 204-schwarz Material 14b, Oberstoff: Köper, 100% Polyester, ca. 245 g/qm, FC, Innen: Steppfutter, 100% Polyester einseitig versteppt und Teddy- futter, 65% Polyester 35% Poly- acrylnitril, 260 g/qm Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brust- taschen mit Reißverschluss, Brust- tasche links mit Schlaufe mit Metallringen sowie Stiftöffnung, Ärmel austrennbar mit Reißver- schluss, links Armtasche mit Reiß- verschluss sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Napoleon- tasche mit Reißverschluss, heraus- nehmbare Weste aus Teddyfutter mit Klett zur Befestigung, Ärmel mit Steppfutter mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |