Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

223026100L, Warn-Fleecejacke BenediktGr. L, orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1745350
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22708/L-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

223026100L, Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Eigenschaften: , Sehr robustes Polarfleece , 1-Wege-Front-Reißverschluss , Elastischer Ärmelsaum , Saum weitenverstellbar , Angenehm hoher, wärmender Stehkragen , Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688, Fabrikat: Feldtmann
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
orange-marine
Marke:
elysee®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.