Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20182-959-06/M, 2018295906, T-Shirt, moderne Passform, ProWash, Größe M, weiss C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717809
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20182-959-06-M
EAN/GTIN:
     5711074757008
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß gr. m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20182-959-06/M, 2018295906, T-Shirt, moderne Passform, ProWash, Größe M, weiss Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
230 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß, T-shirt, T-SHIRT,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 19,11*
1
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 19,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,43*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,66*
€ 20,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.