Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20182-959-010/6XL, 20182959010, T-Shirt, moderne Passform, ProWash, Größe 6XL, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717789
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20182-959-010-6XL
EAN/GTIN:
     5711074758081
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20182-959-010/6XL, 20182959010, T-Shirt, moderne Passform, ProWash, Größe 6XL, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
315 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
315 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts mascot, T-shirt, T-SHIRT,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,78*
€ 31,56*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 31,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,78*
€ 31,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 37,98*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,51*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.