| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717631 Herst.-Nr.: 20482-786-06-M EAN/GTIN: 5711074767854 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20482-786-06/M, 2048278606, T-Shirt, moderne Passform, Größe M, weiss Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 160 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Bio-Baumwolle/40% recyceltes PES | Bruttogewicht: | 160 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,43* | € 11,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,13* | € 13,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 13,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,92* | € 14,30* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,45* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|