| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717420 Herst.-Nr.: 19082-771-22210-3XL EAN/GTIN: 5711074814640 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19082-771-22210/3XL, 1908277122210, T-Shirt, moderne Passform, Größe 3XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 585 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 585 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 62,95* | € 76,79* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,08* | € 79,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 62,42* | € 80,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 69,06* | € 88,33* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 70,40* | € 89,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|