| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717416 Herst.-Nr.: 19082-771-1433-3XL EAN/GTIN: 5711074814466 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19082-771-1433/3XL, 190827711433, T-Shirt, moderne Passform, Größe 3XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 585 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 585 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 75,45* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,73* | € 79,92* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 62,42* | € 80,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 68,79* | € 88,51* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 70,41* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|