| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717393 Herst.-Nr.: 19082-771-1709-2XL EAN/GTIN: 5711074814183 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19082-771-1709/2XL, 190827711709, T-Shirt, moderne Passform, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 573 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 573 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,30* | € 64,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,94* | € 64,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,85* | € 66,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,35* | € 68,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,66* | € 77,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|