Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19082-771-17010/2XL, 1908277117010, T-Shirt, moderne Passform, Größe 2XL, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717376
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19082-771-17010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074814091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19082-771-17010/2XL, 1908277117010, T-Shirt, moderne Passform, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
573 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
573 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, ProWash®, T-SHIRT,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,03*
€ 64,38*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 49,28*
€ 64,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 66,45*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 68,44*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,98*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.