Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20181-959-91/2XL, 2018195991, T-Shirt, Langarm, Modern Fit, ProWash, Größe 2XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717235
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20181-959-91-2XL
EAN/GTIN:
     5711074759149
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20181-959-91/2XL, 2018195991, T-Shirt, Langarm, Modern Fit, ProWash, Größe 2XL, azurblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
360 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,64*
€ 23,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 24,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 19,51*
€ 26,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,84*
€ 28,55*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.