| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717176 Herst.-Nr.: 19091-771-1744-S EAN/GTIN: 5711074803347 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19091-771-1744/S, 190917711744, T-Shirt, Langarm, Damenpassform, Größe S, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 481 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 481 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Damen-Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herren-t-shirts gelb mascot, warnschutzpullover gelb, warnschutz t-shirt, Arbeitskleidung, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,29* | € 71,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,04* | € 75,00* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,68* | € 81,77* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 65,12* | € 83,66* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,79* | € 135,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|