| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717155 Herst.-Nr.: 19091-771-1433-5XL EAN/GTIN: 5711074803415 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19091-771-1433/5XL, 190917711433, T-Shirt, Langarm, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 598 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 598 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Damen-Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt mascot, Arbeitskleidung, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 99,14* | € 123,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,02* | € 125,15* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 107,52* | € 135,98* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,48* | € 139,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|