| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1717082 Herst.-Nr.: 19092-771-14010-XL EAN/GTIN: 5711074802562 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19092-771-14010/XL, 1909277114010, T-Shirt, Damenpassform, Größe XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 542 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 542 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Damen-Passform, zweifarbig, runder Halsausschnitt | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt mascot, warnschutz t-shirt, damen-t-shirts warnorange, MASCOT Crossover, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,19* | € 65,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 53,96* | € 70,07* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,12* | € 70,11* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 59,62* | € 76,68* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 61,07* | € 78,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|