Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19092-771-14010/5XL, 1909277114010, T-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1717049
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19092-771-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074802517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19092-771-14010/5XL, 1909277114010, T-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
598 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
598 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform, zweifarbig, runder Halsausschnitt
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 115,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,02*
€ 115,96*
32 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 116,33*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 101,56*
€ 127,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 130,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.