| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716460 Herst.-Nr.: 20484-798-06-XL EAN/GTIN: 5711074770731 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20484-798-06/XL, 2048479806, Sweatshirt,moderne Passform, Größe XL, weiss Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 660 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Bio-Baumwolle | Bruttogewicht: | 660 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,98* | € 28,35* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,78* | € 28,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,61* | € 33,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,20* | € 33,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,67* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|