| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716128 Herst.-Nr.: 19084-781-1744-L EAN/GTIN: 5711074804627 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19084-781-1744/L, 190847811744, Sweatshirt, moderne Passform, Größe L, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 783 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 783 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProWash®, SWEATSHIRT, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 66,17* | € 79,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,77* | € 84,74* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 72,17* | € 92,16* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 73,95* | € 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|