Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19084-781-22210/5XL, 1908478122210, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 5XL, Hi-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716120
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19084-781-22210-5XL
EAN/GTIN:
     5711074805013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19084-781-22210/5XL, 1908478122210, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 5XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
903 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
903 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ProWash®, SWEATSHIRT,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 137,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 140,86*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 153,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 156,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.