Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18394-962-1809/5XL, 183949621809, Sweatshirt, Damen, Größe 5XL, dunkelanthrazit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1716042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18394-962-1809-5XL
EAN/GTIN:
     5711074779468
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18394-962-1809/5XL, 183949621809, Sweatshirt, Damen, Größe 5XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
700 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,64*
€ 80,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 80,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,10*
€ 94,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,67*
€ 95,69*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 99,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.