Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19093-771-1709/5XL, 190937711709, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715492
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19093-771-1709-5XL
EAN/GTIN:
     5711074802418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19093-771-1709/5XL, 190937711709, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
623 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 124,00*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 124,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,16*
€ 135,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 138,52*
1
Frei Haus
ab € 170,52*
€ 204,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.