| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715468 Herst.-Nr.: 19093-771-17010-2XL EAN/GTIN: 5711074802586 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19093-771-17010/2XL, 1909377117010, Polo-Shirt, Damenpassform, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 583 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 583 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Damen-Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt mascot, warnschutz poloshirt, damen-poloshirt gelb, ProWash®, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 70,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,21* | € 75,51* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,59* | € 82,10* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 65,06* | € 83,88* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,66* | € 130,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|