Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18494-962-1809/3XL, 184949621809, Damen Sweatshirt mit Reißverschluss, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715125
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18494-962-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074733286
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18494-962-1809/3XL, 184949621809, Damen Sweatshirt mit Reißverschluss, Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
500 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 52,99*
€ 69,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 70,40*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 70,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,75*
€ 70,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 62,70*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.