Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-1809/XL, 183452311809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, dun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714123
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-1809-XL
EAN/GTIN:
     5711074684557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-1809/XL, 183452311809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1370 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1370 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,08*
€ 117,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 118,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 119,98*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 140,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 114,90*
€ 140,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.