Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-010/S, 18345231010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe S, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714119
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-010-S
EAN/GTIN:
     5711074684694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-010/S, 18345231010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe S, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1220 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1220 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 97,24*
€ 121,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 122,39*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 122,96*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 123,74*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 139,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.